Verktøysortiment for hjulnav og drivaksler på personbiler
- For følgende oppgaver:
- Demontering og montering av drivaksel til hjulnav.
- Presse ut hjulnavet med mekanisk spindel M22 (eventuelt også med 16-t mekadrauliske systemer fra innsats 1952 008 214)
- For hjulmuttere (skruebolter) og hjulboltsystemer – M12 x 1.25/M12 x 1.5/M14 x 1.25/M14 x 1.5
- Fjerne det ytre drivakselleddet. (Bare med slaghammer fra innsats 1952 008 212)
- 84 deler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Overflate | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952008210961 1
|
Hjulnav- og drivakselavdragersett 84 del
|
Overflate
Krombelagt
|
Materiale
Herdet stål
|
Produktvekt (per element)
14000.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|