Verktøysortiment for hjuloppheng
- Gir en praktisk og mobil arbeidsplass som kan kjøres direkte til den aktuelle bilen
- Inneholder også alt nødvendig håndverktøy
- Tilsammen 293 deler
- Består av:
- 1952 008 210
- 1958 008 212
- 1952 008 214
- 1952 008 216
- 1952 008 218
- 1952 008 220
Verktøyvogn må bestilles separat på art. nr. 0962 642 060
Ytre mål på vognen B 880 x D 520 x H 985 mm
Innlegg / innsatsmål: B 660 x D 460 mm
Skuffmål:
- 3 x lave skuffer – B 670 x D 463 x H 71 mm
- 3 x høye skuffer – B 670 x D 463 x H 156 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Overflate | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952008200961 1
|
Verktøysett hjuloppheng komplett
|
Overflate
Krombelagt
|
Materiale
Herdet stål
|
Produktvekt (per element)
109835.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Personbiler, SUV-er, terrengkjøretøy, varebiler
OBS/Advarsel
Smørefett for spindel er fjernet fra settet pga. krav om sikkerhetsdatablad og nordisk tekst på kjemivarer. De fleste fettyper beregnet for trykkbelastning kan brukes.