Verktøysortiment for kompakt hjullager
- For følgende oppgaver:
- Komplett sortiment for demontering og montering av kompakt hjullager.
- Til følgende lagrediametre: Ø62, 66, 68, 72, 78, 82, 85 mm
- Med M20x500-mm mekanisk spindel og 17 tonns hull stempelsylinder.
- Nødvendig håndverktøy og spindelfett medfølger.
- 36 deler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Overflate | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952008220961 1
|
Hjullager verktøysett for kompaktlager
|
Overflate
Krombelagt
|
Materiale
Herdet stål
|
Produktvekt (per element)
26400.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
- Hydraulikksylinder kan ikke brukes uten tilleggspumpe, eks. art. nr. 1952 004 090.
- Smørefett for spindel er fjernet fra settet pga. krav om sikkerhetsdatablad og nordisk tekst på kjemivarer. De fleste fettyper beregnet for trykkbelastning kan brukes.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
1952004001990 1
|
Hydraulikkpumpe f.syl.1952 004 090 + 020
|
Forp/Min.best.
1
|