Reservebørster Ø7 mm for rengjøringssett for injektorporter
Inneholder: 3 stk. Ø7 mm børster
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Bredde | Lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003133961 1
|
Reserve børstesett Ø7 f. rengjøringssett
|
Produktvekt (per element)
4.000 g
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Bredde
8 mm
|
Lengde
315 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|