3/8" oljefilternøkkel for KIA / Hyundai
Oljefilternøkkel nr. 24
Formstabil metallutførelse løsner også hardtsittende oljefilter.
- Egnet for skifting av patrontypen og innsatsfiltre.
- Ekstra slank design for trange plasser.
- 3/8“ 4-kt. feste sikrer tiltrekking i henhold til produsentens anvisninger
- For filterkode 26300-35503.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. klembredde | Drev | Drevtype | Antall låsetaster | Produktvekt (per element) | Egnet for kjøretøyprodusent | Egnet for maks. utvendig diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003162961 1
|
Oljefilternøk 15 flater Ø79,3mm Kia/Hyun
|
Maks. klembredde
79.3 cm
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Antall låsetaster
15 STK
|
Produktvekt (per element)
189.000 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Egnet for maks. utvendig diameter
79.3 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|