3/8" oljefilternøkkel universal
Oljefilternøkkel
Formstabil metallutførelse løsner også hardtsittende oljefilter.
- Egnet for skifting av patrontypen og innsatsfiltre.
- Ekstra slank design for trange plasser.
- 3/8“ 4-kt. feste sikrer tiltrekking i henhold til produsentens anvisninger.
- For VAG, Ford, Renault, PSA, Fiat, Honda, Opel, MB osv.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Produktvekt (per element) | Diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003193961 1
|
Oljefilternøk 6 tagger Ø76mm universa
|
Drev
3/8 tomme
|
Produktvekt (per element)
208.000 g
|
Diameter
76 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|