Oljefilteravtager
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. klembredde | Produktvekt (per element) | Båndlengde | Harmonisert systemkode | Lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071557 20 090 1
|
Oljefilteravtager med bånd maks Ø=200mm
|
Maks. klembredde
200 mm
|
Produktvekt (per element)
315.000 g
|
Båndlengde
800 mm
|
Harmonisert systemkode
82041200000
|
Lengde
230 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|