Glødeplugg verktøysett kompl. Opel M8/9/10x1 og M10x1,25
- Gjør det mulig å demontere ødelagte glødeplugger samt rengjøre hele glødeplugghullet og anleggskonus
Det komplette settet inneholder følgende 3 moduler:
Modul 1 24 deler: Demontering av glødeplugger når drivsekskanten er brukket. Gjengene i topplokket er intakte
Modul 2 6 deler: Demontering av glødepluggspissen når den er knekt. Ingen skader på gjengene i topplokket
Modul 3 5 deler: Rengjøring av hele glødeplugghullet og anleggskonus. Fagmessige forberedelser før montering av nye glødeplugger
- Som alternativ til komplett sett kan det kjøpes som 3 separate moduler
- Alle deler i settet kan bestilles løst
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952003690961 1
|
Glødepluggverktøysett for Opel 4 dim.
|
Produktvekt (per element)
6480.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Bruksområder
|
||
1,3 CDTi | M8x1 | 93° |
1,6 CDTi / 2,0 CDTi | M9x1 | 93° |
1,9 TTiD (Saab) | M9x1 | 93° |
1,9 CDTi | M10x1 | 63° |
2,2 DTi | M10x1 | 63° |
1,7 / 3,0 CDTi | M10x1,25 | 119° |