Glødeplugg verktøysett komplett VW
- Praktisk verktøyutvalg for alle nyere VAG-modeller
- Gjør det mulig å demontere ødelagte glødeplugger samt rengjøre hele glødeplugghullet
Det komplette settet inneholder følgende 3 moduler:
Modul 1 23 deler: Demontering av glødeplugger når drivsekskanten er brukket. Gjengene i topplokket er intakte
Modul 2 14 deler: Demontering av glødepluggspissen når den er knekt. Ingen skader på gjengene i topplokket
Modul 3 6 deler: Rengjøring av hele glødeplugghullet i topplokket
Fagmessig klargjøring før glødepluggen monteres
Som alternativ til komplett sett kan det kjøpes i 3 separate moduler
- Alle bestanddeler i settet inklusive slitedeler kan også etterbestilles separat
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952006700961 1
|
Glødepluggverktøysett VAG komp.
|
Produktvekt (per element)
6054.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Motor x gjenger x tetningskon
- 1,9TDI/2,0TDI/2,5TDI x M10x1,0 x 63°
- 2,0TDI x M8x1,0 x *93°
- 2,5TDI/3,3TDI/4,0TDI x M10x1,0 x 63°
- 1,2TDI/1,4TDI/1,9TDI x M10x1,0 x 63°
- 2,0SDI/2,5TDI/5,0TDI/1,2TDI/1,4TDI/1,7SDI x M10x1,0 x 63°
- 1,9TDI+SDI+D/2,5TDI+SDI/1,4TDI/1,9TDI/2,0TDI x M10x1,0 x 63°
- 2,0TDI x M8x1,0 x 93°
- 1,2TDI/1,4TDI/1,6TDI x M10x1,0 x 63°
- 2,0TDI+BiTDI/2,7TDI/3,0TDI+V6/4,2TDI+V8/6,0TDI/1,9TDI/2,0TDI x M10x1,0 x 63°
- 0,8TDI-E-Hybrid 1,4TDI x M10x1,0 x 63°
- 1,6TDI/2,0TDI/3,0TDI/3,0TDI+V6 x M10x1,0 x 63°