Vibrofighter løsneverktøysett
- Med hjelp av konstant vibrasjon kan det oppnås svingninger i delene. Dette gir en effektiv løsneeffekt som lettere løsner fastsittende eller fastrustede deler
- Vibrasjoner virker rustløsende, understøtter rustløserens krypeffekt og løser lim
- Verktøyet virker direkte på delen som skal demonteres eller på trykk eller trekkspindelen
- Med hjelp av de vedlagte klemelementene kan verktøyet festes i forskjellige posisjoner alt eller hva plassforholdene tillater
- Vibrofighteren kan benyttes mens trykk- eller trekkspindelen virker eller før delen settes i spenn ved hjelp av en avdrager. Mens vibrasjonen virker kan rustløserens penetrere dypt inn i flaten som skal løsnes
- Verktøyets arbeidstrykk er 6,3 bar.
- Vibrasjonens intensitet kan justeres via en luftventil.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952004300961 1
|
Vibrofighter løsneverktøysett f.avdrager
|
Produktvekt (per element)
3000.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Kan benyttes sammen med de fleste avdragere / uttrekkere
- Spesielt effektiv i forbindelse med demontering av injektorer og glødeplugger.