Timingverktøy for BMW 1,6 N40, N45, N45T
Bruksområde
BMW: Serie 1 (E81/82/87/88), Serie 3 (E46), Serie 3 (E90/91/92/93)
MOTOR: 1,6
MOTORKODER: N45 B16A, N40 B16A, N45T B16AC
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Høyde | Lengde | Bredde | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952005260961 1
|
Timingverktøy f. BMW 1,6 N40, N45 + N45T
|
Produktvekt (per element)
3690.000 g
|
Høyde
87 mm
|
Lengde
377 mm
|
Bredde
270 mm
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|