Timingverktøy for FCA gruppen, Ford, PSA gruppen, Volvo 1,4 / 1,5 / 1,6 / 1,9 / 2,0 / 2,2 / 2,5 dies...
Bruksområde
FORD: Focus, Focus C-Max, Fiesta, Fusion, Mondeo, Galaxi, S-Max
PSA-GRUPPEN
CITROËN: C5, C8, Xantia, Evasion, Evasion Synergie, Berlingo, Dispatch, Dispatch Jumpy, Relay, Relay Jumper
PEUGEOT: 107, 206, 207, 306, 307, 308, 406, 406 Coupe, 407 607, 807, Expert, Partner, Boxer, Ranch
FIAT: Ulysse, Scudo, Ducato (JTD)
VOLVO: S40 / V50
MOTORER: 1.4D HDi, 1.5D, 1.6D HDi, 1.9D, 2.0D HDi, 2.2D HDi, 2.5D Turbo
MOTORKODER: DV4TD (8HT), DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ), DV4TED (8HS)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Høyde | Lengde | Bredde | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952005090961 1
|
Timingverktøy f.Ford/PSA/Fiat/Volvo dies
|
Produktvekt (per element)
4030.000 g
|
Høyde
90 mm
|
Lengde
500 mm
|
Bredde
390 mm
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|