Timingverktøy for Ford, Mazda 1,4 / 1,5 / 1,6 / 1,8 / 1,9 / 2,0 / 2,2 / 2,5 diesel
Bruksområde
FORD: C-Max, Courier, Escort, Fiesta, Fiesta Econetic, Focus, Focus C-Max, Fusion, Mondeo
MOTORER: 1.4D TDCi, 1.5 TDCI, 1.6D TDCi, 1.8D, 1.8D TCI, 1.8D TDdi, 1.8D TDCi, 1.8D TDCi, 1.8D Turbo,1.8D Turbo, 1.9D TDI PD, 1.9D TDI PD, 2.0D TDCi, 2.2 TDCi, 2.5D, 2.5D Turbo
MAZDA 2, 3, 5
MOTORER: 1.4D TDCi, 1.6D 8V, 1.6D 16V
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Høyde | Lengde | Bredde | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952005070961 1
|
Timingverktøy f. Ford/Mazda 1,4 til 2,5D
|
Produktvekt (per element)
3090.000 g
|
Høyde
90 mm
|
Lengde
380 mm
|
Bredde
280 mm
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|