Timingverktøy for Ford, PSA gruppen, Volvo 1,4 / 1,6 / 1,8, 2,0 bensin / diesel
Bruksområde
CITROËN: Xsara, C2, C3, C4, C5, C8 Evasion
PEUGEOT: 107, 206, 207, 306, 307, 308, Ranch, Expert, 406, 407, 607, 807
MOTORER: 1.4 - 1.6 Hdi, 1.6 Duratorq, TDCi, 1.6 D, 1.8 - 2.0 EW
MOTORKODER: DV4TD (8HW/8HX/8HZ), DV4TED4 (8HV/8HY), DV6ATED4 (9HX/9HY/9HZ), F6JA, F6JB,
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Høyde | Lengde | Bredde | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952005290961 1
|
Timingverktøy f.Ford/PSA/Volvo bens/dies
|
Produktvekt (per element)
2190.000 g
|
Høyde
87 mm
|
Lengde
377 mm
|
Bredde
270 mm
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|