Timingverktøy for Mini 1,6 diesel
Bruksområde
MINI: Mini (R56/57), Clubman (R55)
MOTORER: 1.5 TDCI, 1.6 Hdi, 1.6D
MOTORKODER: D4164T, 9HF (DV6DTED), 9HG (DV6CM), 9HH (DV6DU), 9HJ (DV6DM), 9HJ (DV6DTED), 9HL (DV6C), 9HM (DV6UC), 9HN (DV6ETED), 9HP (DV6D), 9HP (DV6DTED), 9HR (DV6C)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Høyde | Lengde | Bredde | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952005270961 1
|
Timingverktøy f. MINI R56/56+Clubman R55
|
Produktvekt (per element)
220.000 g
|
Høyde
50 mm
|
Lengde
160 mm
|
Bredde
50 mm
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|