Timingverktøy for Renault, Nissan 1,2 / 1,4 /1,6 / 1,8 / 2,0 bensin
Bruksområde
RENAULT: Clio, Clio sport, Megane, Scénic, Laguna, Espace
MOTORER: 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 16 V, 2.0 IDE, 2.0 Turbo
MOTORKODER: K4J/K4M, F4P/F4R
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Høyde | Lengde | Bredde | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952005280961 1
|
Timingverktøy f. Renault/Nissan 1,2-2,0
|
Produktvekt (per element)
2710.000 g
|
Høyde
87 mm
|
Lengde
377 mm
|
Bredde
270 mm
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|