Timingverktøy for Renault, Nissan 1,5 / 1,9 / 2,2 / 2,5 diesel
Bruksområde
RENAULT: Clio, Kangoo, Laguna, Espace, Master, Mégane/Scénic, Trafic, Thalia, Modus, Twingo, Be Bop, Fluence, Logan
MOTORER: 1.5D dCi, 1.9D dCi, 1.9D dTi, 2.2D dCi, 2.5D dCi
MOTORKODER: K9K 700 / 702 / 704 / 706 / 710 / 712 / 714 / 716 / 718 / 722 / 724 / 728 / 729 / 732 / 734 / 750 / 752
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Høyde | Lengde | Bredde | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952005310961 1
|
Timingverktøy f. Renault/Nissan diesel
|
Produktvekt (per element)
3250.000 g
|
Høyde
87 mm
|
Lengde
377 mm
|
Bredde
270 mm
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|