Timingverktøy for Renault, Nissan 1,6 diesel
Bruksområde
RENAULT: Modeller Megane, Scenic, Grand Scenic
NISSAN: Qashqai y Qashqai+2
MOTOR: 1.6 dCI
MOTORKODE: R9M
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Høyde | Lengde | Bredde | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952005300961 1
|
Timingverktøy f. Renault/Nissan 1,6 dies
|
Produktvekt (per element)
3470.000 g
|
Høyde
87 mm
|
Lengde
377 mm
|
Bredde
270 mm
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|