Timingverktøy for VW gruppen 1,2 - 1,6 - 1,8 - 2,0 bensin
Bruksområde
VW: Polo, Polo/Classic, Beetle, Caddy, Lupo, Golf, Passat, Touran, Scirocco, Tiguan
SEAT: Altea, Altea Xl, Arosa, Ibiza, Cordoba, Exeo
SKODA: Fabia, Octavia, Octavia II, Superb
AUDI: 80, A2, A3, S3, A4, A6, TT
MOTOR: 1.4 und 1.6 16V. twin cams, 1.4 FSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 16V, 1.8 T, 2.0, 16V, 2.0 FSi/TFSi (Riemen)
MOTORKODER: 1F, 2E, AAC, AAE, ABF, ABM, ABS, ABT, ACE, ADA, ADL, ADP, ADR, ADY, ADZ
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Høyde | Lengde | Bredde | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952005130961 1
|
Timingverktøy f.VW/Seat/Skoda/Audi bens
|
Produktvekt (per element)
2740.000 g
|
Høyde
87 mm
|
Lengde
500 mm
|
Bredde
380 mm
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|