Timingverktøy for VW gruppen 1,2 - 1,6 bensin
Bruksområde
VW: Polo, Golf, Golf VI Cabrio, GolfPlus, Golf Variant, Touran, Eos, Passat, Jetta, Scirocco, Beetle, Sharan, Tiguan, Caddy, Caddy Maxi, Fox
SEAT: Cordoba, Ibiza
SKODA: Fabia, Roomster
AUDI: A3
MOTORER: 1.2 12V, 1.2 6V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 16V, 1.6 FSI
MOTORKODER: AWY, BBM, BMD, CHFA, AZQ, BME, BZG, CGPA, CGPB, AXU, BKG, BLN, BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAXA, BTS
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Høyde | Lengde | Bredde | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952005240961 1
|
Timingverktøy f.VW/Seat/Skoda/Audi bens
|
Produktvekt (per element)
2840.000 g
|
Høyde
87 mm
|
Lengde
377 mm
|
Bredde
270 mm
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|