Timingverktøy for VW gruppen 1,2 - 2,0 TDI CR diesel
Bruksområde
VW: Beetle, New Beetle, Bora, Caddy, Caddy Maxi, Eos, Fox, Golf, Golf Plus, Golf Estate, Jetta, Jetta III, Lupo, Passat, Passat CC, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Transporter
MOTORER: 1.2D TDI PD, 1.4D TDI PD, 1.6D TDI CR, 1.9D TDI PD, 2.0D SDI
MOTORKODER: ANY, AYZ, AMF, BMS, BNM, BNV, BWB, BAY, CAYA, CAYB, CAYC, AJM, ARL, ASZ
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Høyde | Lengde | Bredde | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952005230961 1
|
Timingverktøy for VW 1,2 til 2,0 TDI CR
|
Produktvekt (per element)
2770.000 g
|
Høyde
87 mm
|
Lengde
377 mm
|
Bredde
270 mm
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|