Timingverktøy for VW gruppen 1,4 - 2,0 bensin
Bruksområde
VW: Polo, Polo/Classic, Beetle, Caddy, Lupo, Golf, Golf Estate, Golf Plus, Bora, Passat, Vento, Jetta, Eos, Touran, Sharan, Transporter
SEAT: Altea, Altea Xl, Arosa, Ibiza, Cordoba, Inca, Leon, Toledo, Alhambra
SKODA: Fabia, Octavia, Octavia II, Superb
AUDI: 80, A2, A3, S3, A4, A6, TT
MOTORER: 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Turbo, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI
MOTORKODER: AFK, AHW, AKQ, APE, AQQ, AUA, AUB, BBY, BCA, AXP, BBZ, BKY, ARR, ADP, AEK, AFT, AHL, AKS
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Høyde | Lengde | Bredde | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952005210961 1
|
Timingverktøy f.VW/Seat/Skoda/Audi bens
|
Produktvekt (per element)
3120.000 g
|
Høyde
87 mm
|
Lengde
377 mm
|
Bredde
270 mm
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|