Timingverktøy for VW, Seat, Skode 1,2 liter 3-sylinderet
Bruksområde
VW: Fox, Lupo, Polo
SEAT: Ibiza, Cordoba
SKODA: Fabia, Roomster
MOTORER: 1.2 6V, 1.2 12V
MOTORKODER: AWY, BBM, BMD, CHFA, AZQ, BME, BZG, CGPA, CGPB, CEVA
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Høyde | Lengde | Bredde | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952005110961 1
|
Timingverktøy f. VW/Seat/Skoda 1,2 3-syl
|
Produktvekt (per element)
472.000 g
|
Høyde
90 mm
|
Lengde
380 mm
|
Bredde
280 mm
|
Harmonisert systemkode
8205.59.80
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|