Sideavbiter Bahco Ergo
- Spiss avbiter med progressive skjær for harde materialer innerst mot leddet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter | Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter | Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071401 506990 5
|
Sideavbiter L=150mm Bahco Ergo 2101G140
|
Lengde
125 mm
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
2.5 mm
|
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter
2.5 mm
|
Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter
2.5 mm
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Produktvekt (per element)
97.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|