Platetang
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Spenbakkebredde | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Maks. klembredde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071409 12 061 1
|
Griptang Würth 8R platetang L=200mm
|
Lengde
185 mm
|
Spenbakkebredde
80 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82032000
|
Maks. klembredde
39 mm
|
Produktvekt (per element)
530.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|