Jernbindertang kraft
Maks klippekapasitet ved medium hard tråd: 3,8 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Overflate | Materiale | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1970064832990 1
|
Jernbindertang kraft m.plastgrep L=300mm
|
Lengde
300 mm
|
Overflate
Svart, fosfatert
|
Materiale
Verktøystål
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Produktvekt (per element)
3300.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|