Kabeltang Channellock
Kraftig utførelse i smidd stål
- For Cu- og Al-kabel, maks. 147 mm2, Ø 13,7 mm
- Plastovertrukket håndtak
- Lengde: 9 1/2", 241 mm
- Vekt: 390 g
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600