Elektrikertang Multi, Knipex
Multifunksjonstang med:
- Riflet nebbtang
- Avisoleringstang
- Sideavbiter
- Klemtang for endehylser
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1970037004990 1
|
Multi elektrikertang L=160mm Knipex
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
110.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Lengde: 160 mm
- Vekt: 100 g
- Avisolering kapasitet (mm/2): 0,6/1,5/2,5
- Klemområde endehylser (mm/2): 0,75/1,5/2,5
- Avbiter kapasitet Hard (mm/2): 2,5