Flattang med lang kjeft
- Polert overflate, forseglet med klarlakk
- Kjeft er riflet i fremre del
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Lengde i tommer | Bakkelengde | Bakketykkelse | Bakkespissbredde | Bakkebredde | Bakkespisstykkelse | Overflate | Materiale | Materiale til håndtak | Design | Type ledd | Harmonisert systemkode | ISO | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071501 564961 1
|
Flattang m.lange bakker 2-komp. L=160mm
|
Lengde
160 mm
|
Lengde i tommer
6-1/4 in
|
Bakkelengde
52 mm
|
Bakketykkelse
9 mm
|
Bakkespissbredde
3 mm
|
Bakkebredde
17 mm
|
Bakkespisstykkelse
9 mm
|
Overflate
Lakkert
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Design
Dyppet to ganger
|
Type ledd
Aktivert
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
ISO
Tenger og knipetenger - Tenger for grep og manipulering
|
Produktvekt (per element)
151.000 g
|
Standarder
ISO 5745
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|