Nebbtang spiss
- Matt polert overflate, glatte gripeflater
- Spesielt verktøystål, oljeherdet
- Skaft overtrukket med myk PVC
- Med fast friksjonsfri dobbelfjær
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bakkelengde | Bakketykkelse | Bakkespissbredde | Bakkebredde | Bakkespisstykkelse | Materiale | Materiale til håndtak | Harmonisert systemkode | ISO | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071407 31 061 1
|
Nebbtang med spiss kjeft L=120mm
|
Lengde
120 mm
|
Bakkelengde
22.5 mm
|
Bakketykkelse
9.8 mm
|
Bakkespissbredde
1.5 mm
|
Bakkebredde
6.3 mm
|
Bakkespisstykkelse
1.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
1-komponent plast
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
ISO
Tenger og knipetenger for elektronikk - Knipetenger med enkeltformål - Tenger for grep og manipulering
|
Produktvekt (per element)
63.500 g
|
Standarder
ISO 9655
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|