Rørtang standard
- For rør inntil 4"
- Spennvidde maks: 110 mm
- Vekt: 5380 g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Klemområde i tommer | Maks. rørdiameter i tommer | Klemmeområde | Lengde | Spenbakkebredde | Bakketykkelse | Materiale | Harmonisert systemkode | Maks. rørdiameter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071406 505990 1
|
Rørtang 90` Bahco 4 L=720mm
|
Klemområde i tommer
4-3/8 in
|
Maks. rørdiameter i tommer
3-1/2 in
|
Klemmeområde
110 mm
|
Lengde
720 mm
|
Spenbakkebredde
33.7 mm
|
Bakketykkelse
24.9 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82032090
|
Maks. rørdiameter
89 mm
|
Produktvekt (per element)
5390.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|