Seegerringstenger Milbar maxi
- For innvendige- og utvendige ringer
- Leveres med rette utskiftbare spisser
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Produktvekt (per element) | Tappdiameter | Egnet for | Maks. klemområde | Min. klemområde | Min./maks. klemområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952001251990 1
|
Seegerringtang innv.Ø120-300mm spissØ3,0
|
Lengde
600 mm
|
Produktvekt (per element)
2200.000 g
|
Tappdiameter
3.5 mm
|
Egnet for
Innendørs
|
Maks. klemområde
300 mm
|
Min. klemområde
125 mm
|
Min./maks. klemområde
125-300 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1952001252990 1
|
Seegerringtang utv. Ø120-300mm spissØ3,0
|
Lengde
600 mm
|
Produktvekt (per element)
2200.000 g
|
Tappdiameter
3.5 mm
|
Egnet for
Utendørs
|
Maks. klemområde
300 mm
|
Min. klemområde
125 mm
|
Min./maks. klemområde
125-300 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1952001253990 1
|
Seegerringtang innv.Ø250-400mm spissØ3,8
|
Lengde
600 mm
|
Produktvekt (per element)
2300.000 g
|
Tappdiameter
4.4 mm
|
Egnet for
Innendørs
|
Maks. klemområde
400 mm
|
Min. klemområde
252 mm
|
Min./maks. klemområde
252-400 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1952001254990 1
|
Seegerringtang utv. Ø250-400mm spissØ4,3
|
Lengde
600 mm
|
Produktvekt (per element)
2200.000 g
|
Tappdiameter
4.4 mm
|
Egnet for
Utendørs
|
Maks. klemområde
400 mm
|
Min. klemområde
252 mm
|
Min./maks. klemområde
252-400 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|