Tenger for utvendige seegerringer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bakkelengde | Materiale | Tappdiameter | Form | DIN | Harmonisert systemkode | Maks. klemområde | Materiale til håndtak | Min. klemområde | Produktvekt (per element) | Min./maks. klemområde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071402 11 064 1
|
Tang utv.Seegerring 3-10mm Ø0,9 Rett
|
Lengde
140 mm
|
Bakkelengde
39 mm
|
Materiale
Stål
|
Tappdiameter
0.9 mm
|
Form
Type A
|
DIN
Ringtang for å holde fast ringer på aksler
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klemområde
10 mm
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Min. klemområde
3 mm
|
Produktvekt (per element)
98.000 g
|
Min./maks. klemområde
3-10 mm
|
Standarder
DIN 5254
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071402 12 064 1
|
Tang utv.Seegerring 10-25mm Ø1,25 Rett
|
Lengde
140 mm
|
Bakkelengde
38 mm
|
Materiale
Stål
|
Tappdiameter
1.25 mm
|
Form
Type A
|
DIN
Ringtang for å holde fast ringer på aksler
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klemområde
25 mm
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Min. klemområde
10 mm
|
Produktvekt (per element)
99.600 g
|
Min./maks. klemområde
10-25 mm
|
Standarder
DIN 5254
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071402 13 064 1
|
Tang utv.Seegerring 19-60mm Ø1,8 Rett
|
Lengde
180 mm
|
Bakkelengde
56 mm
|
Materiale
Stål
|
Tappdiameter
1.8 mm
|
Form
Type A
|
DIN
Ringtang for å holde fast ringer på aksler
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klemområde
60 mm
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Min. klemområde
19 mm
|
Produktvekt (per element)
172.000 g
|
Min./maks. klemområde
19-60 mm
|
Standarder
DIN 5254
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071402 14 064 1
|
Tang utv.Seegerring 40-100mm Ø2,25 Rett
|
Lengde
225 mm
|
Bakkelengde
70 mm
|
Materiale
Stål
|
Tappdiameter
2.25 mm
|
Form
Type A
|
DIN
Ringtang for å holde fast ringer på aksler
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klemområde
100 mm
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Min. klemområde
40 mm
|
Produktvekt (per element)
272.200 g
|
Min./maks. klemområde
40-100 mm
|
Standarder
DIN 5254
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071402 15 064 1
|
Tang utv.Seegerring 85-140mm Ø3,2 Rett
|
Lengde
320 mm
|
Bakkelengde
92 mm
|
Materiale
Stål
|
Tappdiameter
3.2 mm
|
Form
Type A
|
DIN
Ringtang for å holde fast ringer på aksler
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Maks. klemområde
140 mm
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Min. klemområde
85 mm
|
Produktvekt (per element)
609.000 g
|
Min./maks. klemområde
85-140 mm
|
Standarder
DIN 5254
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|