Viking Arm - Base pad
Presisjonsverktøy for profesjonelle håndverkere
- Basepute med sklisikker gummibeskyttelse
- Beskytter overflaten du plasserer Viking Arm på
- Glir lett på foten/bunnplaten til Viking Arm
- Laget av lett forsterket glassfiber PA og sklisikker/ripefri TPE.
- Mål: 17 x 103 x 114mm.
- Vekt: 0,130 kg.
Art.nr: 0714662974
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | Bredde | Overflate | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714662974961 1
|
Viking Arm - Base pad
|
Høyde
15 mm
|
Materiale
Glassfiber
|
Produktvekt (per element)
94.000 g
|
Bredde
115 mm
|
Overflate
Termoplastiske elastomer
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Laget av lett forsterket glassfiber PA og sklisikker/ripefri TPE.
- Mål: 17 x 103 x 114mm.
- Vekt: 0,130 kg.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0714662970961 1
|
Viking Arm - enhånds montasjejekk
|
Forp/Min.best.
1
|