VDE Kombitang 2-komponent 1000 V, Zebra
Isolert kombitang med VDE godkjenning til bruk ved arbeider på spenningsførende deler opp til 1000 volt (AC) og opp til 1500 volt (DC). Godkjennelsen må sees i sammenheng med alle foreskrevne sikkerhetsregler knyttet til det arbeides som skal utføres.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Lengde i tommer | Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter | Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter | Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kob | Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt | Materiale | Overflate | Materiale til håndtak | ISO | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071401 574961 1
|
Kombitang 2-K L:160mm 1000V
|
Lengde
160 mm
|
Lengde i tommer
6-1/2 in
|
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter
3.1 mm
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
2 mm
|
Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kob
10 mm
|
Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt
16 mm²
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
ISO
Tenger og knipetenger - knipetenger for ingeniører og skinneleggere - dimensjoner og testverdier
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
242.500 g
|
Standarder
ISO 5746
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071401 575961 1
|
Kombitang L:180mm 1000V
|
Lengde
180 mm
|
Lengde i tommer
7 in
|
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter
3.4 mm
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
2.2 mm
|
Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kob
12 mm
|
Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt
16 mm²
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
ISO
Tenger og knipetenger - knipetenger for ingeniører og skinneleggere - dimensjoner og testverdier
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
285.000 g
|
Standarder
ISO 5746
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071401 576961 1
|
Kombitang L:200mm 1000V
|
Lengde
200 mm
|
Lengde i tommer
8 in
|
Maks. kuttekapasitet for middels tråddiameter
3.8 mm
|
Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter
2.5 mm
|
Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kob
13 mm
|
Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt
16 mm²
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
ISO
Tenger og knipetenger - knipetenger for ingeniører og skinneleggere - dimensjoner og testverdier
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
340.500 g
|
Standarder
ISO 5746
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godkjent til AUS (Arbeid under spenning) bruk.
Friboks
VDE Testing and Certification Institute er en tysk, uavhengig institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske innretninger, komponenter og systemer. Produsenter i over 50 land benytter i dag instituttet til å godkjenne sine produkter. Verktøyet som godkjennes gjennomgår blant annet spenningstest, trykktest, kuldetest, branntest, test av elektriske isolasjonsegenskaper og av isolasjonslagets klebeevne.
Tekniske data
- To komponent ergonomisk håndtak i synlighetfargene gul og rød
- Testet etter DIN ISO 5746 IEC 60900
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
- Merket med det offisielle internasjonale 1000V symbolet
- VDE godkjenning
- GS merket (GS= Geprüfte Sicherheit/Testet sikkerhet)