Skuminnlegg utfylling Carbon for gammel type WE verktøyvogner, bakkant
- Tomme utfyllingsinnlegg for å få fulle skuffer med systemskum
- Innlegget er vaskbart i vann
- Skuminnleggshøyde: 38 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Størrelse skumseksjon | Dekorfarge | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | Lengde | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0955905960961 1
|
Utfyllingsinnlegg f.WE gml dybde 5/ Carb
|
Størrelse skumseksjon
|
Dekorfarge
Carbon appearance
|
Bredde
560 mm
|
Dybde
78 mm
|
Harmonisert systemkode
|
Høyde
38 mm
|
Materiale
Etylenvinylacetat (EVA)
|
Produktvekt (per element)
28.780 g
|
Lengde
78 mm
|
Lengde x bredde
78 x 560 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|