Skilleplate for 3 rom plastinnlegg
- For inndeling av 3 roms plastinnlegg til maks 18 rom
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5581003014961 4
|
Skillevegg, b:70mm, 3 roms plastinnlegg
|
Design
3-fals
|
Bredde
73.50 mm
|
Dybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Høyde
51.5 mm
|
Produktvekt (per element)
3.500 g
|
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)
73,50 x 2,5 x 51,5 mm
|
Forp/Min.best.
4
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581003010990 1
|
Innlegg 3-18 rom ORSY1 og 4.4.1/8.4.1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581003011990 1
|
Innlegg 5-30 rom ORSY1 og 4.4.1/8.4.1
|
Forp/Min.best.
1
|