ORSY 1 - Adapterplate, slanger
- ORSY1 består av ulike type hyllemoduler som settes sammen til et funksjonelt og fleksibelt logistikksystem.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Bredde | Dybde | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0961910007090 1
|
Adaptplate for spiralslanger, ORSY1
|
Farge
RAL 3020
|
Bredde
536 mm
|
Dybde
340 mm
|
Høyde
1800 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
22200.000 g
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Forp/Min.best.
1
|