ORSY 1 - Hylledel, kapp og slip
- ORSY1 består av ulike type hyllemoduler som settes sammen til et funksjonelt og fleksibelt logistikksystem.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Bredde | Dybde | Høyde | Overflate | Materiale | Kroklengde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09619102 090 1
|
Hylledel for kapp og slipeskiver ORSY 1
|
Farge
RAL 3020
|
Bredde
526 mm
|
Dybde
399 mm
|
Høyde
365 mm
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Materiale
Stål
|
Kroklengde
150 mm
|
Produktvekt (per element)
4300.000 g
|
Harmonisert systemkode
94039010900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0961050023990 1
|
Krok til 09619102, ORSY 1
|
Forp/Min.best.
1
|