ORSY 1 - Hylleseksjon, dobbel
- ORSY1 består av ulike type hyllemoduler som settes sammen til et funksjonelt og fleksibelt logistikksystem.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Bredde | Dybde | Høyde | Overflate | Materiale | Avstand mellom hyller | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0961950 090 1
|
Reol, dobbel, åpen, ORSY 1
|
Farge
RAL 3020
|
Bredde
536 mm
|
Dybde
340 mm
|
Høyde
520 mm
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Materiale
Stål
|
Avstand mellom hyller
214 mm
|
Produktvekt (per element)
5800.000 g
|
Harmonisert systemkode
94039010900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0961050043990 1
|
Skilleplate, 325mm for 096194000, ORSY 1
|
Forp/Min.best.
1
|