ORSY 1 - Skilleplate h:110mm
- Høyde: 110mm
- Lengde: 330mm
- Farge: Antrasitt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | Farge | Harmonisert systemkode | Lengde | Overflate | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0961050025090 1
|
Skilleplate, H:110mm for 09619210, ORSY1
|
Bredde
330 mm
|
Høyde
110 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
300.000 g
|
Farge
Antrasitt
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Lengde
330 mm
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Forp/Min.best.
1
|