Blindnaglemutterskralle i ORSY systemkoffert
Blindnaglemutterskralle for montering av blindnaglemuttere og blindnaglemutterskrue.
- Leveres komplett i ORSY systemkoffert
- Skrallen er enkel å bruke og trenger liten kraft
- Enkelt å bytte munnstykker og dorer
- Ideell å bruke på steder der det er vanskelige å komme til
- Skala for avlesning av tilstramming
- Passer for bearbeiding av
- Blindnaglemuttere fra M4 til M12 Alu/stål og syrefast
- Blindnaglemutterskruer M5/M6/M8 Alu/stål og syrefast
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Systemmål | Min. naglediameter | Maks. naglediameter | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Maks. diameter for naglemuttergjenger | Min. diameter for naglemuttergjenger | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964094803961 1
|
Blindnaglemutterssett skralle HES 412
|
Systemmål
8.4.1
|
Min. naglediameter
2.4 mm
|
Maks. naglediameter
6.4 mm
|
Bredde
16 cm
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Høyde
3.5 cm
|
Lengde
52 cm
|
Maks. diameter for naglemuttergjenger
12 mm
|
Min. diameter for naglemuttergjenger
4 mm
|
Produktvekt (per element)
5099.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Skrallen har behov for smøring! Går skrallen tregt bør man smøre opp med molybdenfett (el annen type smøring for høytrykksapplikasjoner) før den låser seg.
Friboks
Gjengedor * M10 0949 910 * M12 0949 912
Gjengehylser * M5 0949 915 * M6 0949 916 * M8 0949 918
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5581010000961 1
|
Systemkoffert 8.4.1, 500x380x85mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0949905 090 1
|
Gjengedor M5 til 0948 900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0949906 090 1
|
Gjengedor M6 til 0948 900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0949908 090 1
|
Gjengedor M8 til 0948 900
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)