Blindnagler m/tang, sortiment 3,2 og 4mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Materiale til hylse | Hylseoverflaten | Materiale til dor | Doroverflate | RoHS-kompatibel | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964091500961 1
|
Blindnaglesortiment Al/St med tang
|
Antall deler i sortiment/sett
631 STK
|
Materiale til hylse
Aluminium, AlMg 2,5
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Materiale til dor
Stål
|
Doroverflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
4.480 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
091512 060 1
|
Zebra Blindnagletang
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)