Blindnagler sort 3-4,8MM-A2/A2
Blindnaglesortiment: 1379 rustfrie nagler i koffert med tang
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Materiale til hylse | Hylseoverflaten | Materiale til dor | Doroverflate | Systemmål | RoHS-kompatibel | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964093102961 1
|
Blindnaglesort 3-4,8MM-A2/A2-1379 stk
|
Antall deler i sortiment/sett
1379 STK
|
Materiale til hylse
Rustfritt stål A2
|
Hylseoverflaten
Blank
|
Materiale til dor
Rustfritt stål A2
|
Doroverflate
Bar
|
Systemmål
4.4.1
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
820320000000
|
Produktvekt (per element)
4213.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)