Hullsagsett HSS bimetall Ø16-83mm, 13 deler
- Hullsagsett i 13 deler
- Dim: 16, 20, 25, 32, 40, 51, 65, 73, 76, 83 mm
- For bruk på materialer som: Stål, rustfritt stål, støpegods, kobber, bronse, aluminium, begrenset bruk i plast og treverk
- Minimert lydutvikling
- Variotanning
- Snittdybde: 36 mm
- M42 Bimetall (8% kobolt)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Maks. diameter | Materiale | Min. diameter | Produktvekt (per element) | Min./maks. diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964063296961 1
|
Hullsag sortiment, 16-83mm. 13 deler
|
Antall deler i sortiment/sett
13 STK
|
Maks. diameter
83 mm
|
Materiale
Hurtigstål med 8 % koboltinnhold
|
Min. diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
2500.000 g
|
Min./maks. diameter
16-83 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0632900016961 1
|
Hullsag Bi-metall Longlife & Steel 16mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0632900020961 1
|
Hullsag Bi-metall Longlife & Steel 20mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0632900025961 1
|
Hullsag Bi-metall Longlife & Steel 25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0632900032961 1
|
Hullsag Bi-metall Longlife & Steel 32mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0632900040961 1
|
Hullsag Bi-metall Longlife & Steel 40mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0632900051961 1
|
Hullsag Bi-metall Longlife & Steel 51mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0632900073961 1
|
Hullsag Bi-metall Longlife & Steel 73mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0632900076961 1
|
Hullsag Bi-metall Longlife & Steel 76mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0632900083961 1
|
Hullsag Bi-metall Longlife & Steel 83mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
063202 090 1
|
Hullsagholder A-2 7/166-kt. 32-210mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
063204 1 961 1
|
Hullsagholder A-4 1/4 6kt. 14-30mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
063207 090 1
|
Fjær A-7 F.alle hullsager
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)