Låseringer DIN 471, sortiment
Sortiment med 1050 stk låseringer i 18 dimensjoner fra 5mm til 35mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Systemmål | Antall deler i sortiment/sett | RoHS-kompatibel | Produktvekt (per element) | Bredde | DIN | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964043800961 1
|
Låseringsortiment aksel DIN 471
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Fosfatert + oljet eller smurt
|
Systemmål
4.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
1050 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
2439.000 g
|
Bredde
360 mm
|
DIN
Låseringer for aksler
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Høyde
80 mm
|
Lengde
250 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Følger DIN 471 normen
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
043810 005 100
|
Låsering aksel DIN 471-10x1,0
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
043812 005 100
|
Låsering aksel DIN 471-12x1,00
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
043814 005 100
|
Låsering aksel DIN 471-14x1,00
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
043815 005 100
|
Låsering aksel DIN 471-15x1,00
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
043816 005 100
|
Låsering aksel DIN 471-16x1,00
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
043817 005 100
|
Låsering aksel DIN 471-17x1,00
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
043818 005 100
|
Låsering aksel DIN 471-18x1,20
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
043820 005 100
|
Låsering aksel DIN 471-20x1,20
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
043822 005 25
|
Låsering aksel DIN 471-22x1,20
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
043824 005 25
|
Låsering aksel DIN 471-24x1,20
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
043825 005 25
|
Låsering aksel DIN 471-25x1,20
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
043828 005 25
|
Låsering aksel DIN 471-28x1,50
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
043830 005 25
|
Låsering aksel DIN 471-30x1,50
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
043835 005 25
|
Låsering aksel DIN 471-35x1,50
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
04385 005 100
|
Låsering aksel DIN 471- 5x0,60
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
04386 005 100
|
Låsering aksel DIN 471- 6x0,70
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
04388 005 100
|
Låsering aksel DIN 471- 8x0,80
|
Forp/Min.best.
100
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)