Maskinskruer DIN965/7985, PH, sortiment
Sortiment med skruer i ElZn med PH spor. 1625 deler fordelt på 18 dimensjoner.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | DIN | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964004600961 1
|
Maskinskruesortiment DIN965/7985, PH
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Antall deler i sortiment/sett
1625 STK
|
Produktvekt (per element)
6212.000 g
|
DIN
Skruer med forsenket hode med krysslissSkruer med filisterhode med kryssliss
|
Standarder
DIN 965, DIN 7985
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
DIN965 og DIN7985 Norm
PH skruespor
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
00466 10 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M6x10-4.8-ElZn-H
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
00466 16 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M6x16-4.8-ElZn-H
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
00466 20 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M6x20-4.8-ElZn-H
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
00486 10 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M6x10-4.8-ElZn-H
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
00486 16 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M6x16-4.8-ElZn-H
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
00486 20 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M6x20-4.8-ElZn-H
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
00465 10 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M5x10-4.8-ElZn-H
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
00465 16 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M5x16-4.8-ElZn-H
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
00465 20 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M5x20-4.8-ElZn-H
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
00485 10 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M5x10-4.8-ElZn-H
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
00485 16 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M5x16-4.8-ElZn-H
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
00485 20 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M5x20-4.8-ElZn-H
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
00464 10 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M4x10-4.8-ElZn-H
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
00464 16 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M4x16-4.8-ElZn-H
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
00464 20 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M4x20-4.8-ElZn-H
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
00484 10 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M4x10-4.8-ElZn-H
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
00484 16 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M4x16-4.8-ElZn-H
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
00484 20 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M4x20-4.8-ElZn-H
|
Forp/Min.best.
100
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)