O-ringer 2,90-23,4mm, sortiment
- Sortiment med O-ringer Perbunan 70
- 1050 deler fordelt på 18 dimensjoner.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Systemmål | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Harmonisert systemkode | ISO | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964046805961 1
|
O-Ringsortiment, Perbunan 2,90-23,4
|
Materiale
NBR
|
Farge
Svart
|
Systemmål
4.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
1050 STK
|
Produktvekt (per element)
1959.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
401693000900
|
ISO
O-ring – del 1: Innsidediametere, tverrsnitt, toleranser og tilordningskoder
|
Standarder
ISO 3601–1
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Følger ISO 3601 standard
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0468528 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-5,28x1,78
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0468607 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-6,07x9,63x1,78
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0468766 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-7,66x11,22x1,78
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0468925 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-9,25x12,81x1,78
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0468919 005 50
|
O-Ring Perbun70 DIN3771- 9,19x2,62
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
04681237 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-12,37x17,61x2,62
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
04681395 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-13,95x19,19x2,62
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
04681554 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-15,54x20,78x2,62
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
04681713 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-17,13x22,37x2,62
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
04681078 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-10,78x16,02x2,62
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
04681864 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-18,64x3,53
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
04681872 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-18,72x23,96x2,62
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
04682022 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-20,22x27,28x3,53
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
04682340 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-23,40x30,46x3,53
|
Forp/Min.best.
25
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)