O-ringer 5,28-36,10mm, sortiment
- Sortiment med O-ringer
- Perbunan 70
- 440 deler fordelt på 18 dimensjoner
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Systemmål | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Harmonisert systemkode | ISO | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964046801961 1
|
O-Ringsortiment Perbunan 70 5,28-36,10
|
Materiale
NBR
|
Farge
Svart
|
Systemmål
4.4.1
|
Antall deler i sortiment/sett
440 STK
|
Produktvekt (per element)
1830.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
40169300900
|
ISO
O-ring – del 1: Innsidediametere, tverrsnitt, toleranser og tilordningskoder
|
Standarder
ISO 3601–1
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Følger ISO 3601 standarden
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0468528 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-5,28x1,78
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
04683134 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-31,34x38,40x3,53
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0468607 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-6,07x9,63x1,78
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
04681713 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-17,13x22,37x2,62
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
04682657 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-26,57x33,63x3,53
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
04683610 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-36,10x43,16x3,53
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
04682340 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-23,40x30,46x3,53
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
04681872 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-18,72x23,96x2,62
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
04681395 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-13,95x19,19x2,62
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
04682022 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-20,22x27,28x3,53
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0468766 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-7,66x11,22x1,78
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0468925 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-9,25x12,81x1,78
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
04681554 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-15,54x20,78x2,62
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
04681237 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-12,37x17,61x2,62
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
04682500 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-25,00x32,06x3,53
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
04683452 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-34,52x41,58x3,53
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
04682817 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-28,17x35,23x3,53
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
04681078 005 25
|
O-Ring Perbun70 DIN3771-10,78x16,02x2,62
|
Forp/Min.best.
25
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)