Selvborende skruer 6kt hode m/flens, sortiment
Sortiment med 1127 stk selvborende skruer med sekskant hode og flens
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Drevtype | Design | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | DIN | Harmonisert systemkode | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964021400961 1
|
Sortiment Pias 6kt m/flange stål elzink
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Design
Med krage
|
Antall deler i sortiment/sett
1127 STK
|
Produktvekt (per element)
4346.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Boreskruer
|
Harmonisert systemkode
73181491990
|
Standarder
DIN 7504
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- DIN 7504
- Selvborende skruer med sekskant hode og flens
- ETA-10/0184
- Elzink
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)